BP180673P LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器) 52703054

LED和風ペンダント

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード52703054品番BP180673P
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)

消費電力(W)24.2材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)196奥行(mm)460適合範囲~6畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2905LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする