曜日別特売
BD190006B LEDダウンライト コイズミ(小泉成器) 52703079

 

BD190006B LEDダウンライト コイズミ(小泉成器) 52703079
BD190006B LEDダウンライト コイズミ(小泉成器) 52703079

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色温度(K)2700
埋込穴(Φmm)口径125タイプ
光源色電球色
内容量1個注文コード52703079品番BD190006B
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。

消費電力(W)4.1埋込穴(Φmm)口径125タイプ幅(mm)150高さ(mm)69奥行(mm)150本体質量(g)300取付高(mm)68色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25光束(Lm)460
注意
※電気工事必要 ※傾斜天井取付可能(55°) ※配光は傾斜天井用ではありません ※調光器との併用不可 ※照射近接限度10cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする