コイズミ(小泉成器)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色温度(K)
5000
2700
5000
埋込穴(Φmm)
口径100タイプ
口径125タイプ
口径100タイプ
光源色
昼白色
電球色
昼白色
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52703106
品番
BD190009B
参考基準価格(税別)
¥2,255
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)
4.1
埋込穴(Φmm)
口径100タイプ
幅(mm)
110
高さ(mm)
68
奥行(mm)
110
本体質量(g)
200
取付高(mm)
68
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
取付可能厚(mm)
天井:5~25
光束(Lm)
495
注意
※電気工事必要 ※傾斜天井取付可能(55°) ※配光は傾斜天井用ではありません ※調光器との併用不可 ※照射近接限度10cm