ELE6164 enステーション(分岐横一列タイプ) ELE 河村電器産業 52704085

enステーション(分岐横一列タイプ) ELE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
分岐回路数16
主幹ブレーカ容量ELB3P60A
横(mm)550
内容量1個注文コード52704085品番ELE6164
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

スタンダードタイプ

縦(mm)280横(mm)550深さ(mm)90質量(kg)4.8分岐回路数16主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐スペース数4仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする