河村電器産業
enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
分岐回路数
16
18
16
14
12
10
8
主幹ブレーカ容量
ELB3P50A
ELB3P60A
ELB3P50A
ELB3P40A
横(mm)
550
550
470
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52704347
品番
ELE2T5162-32
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応
横(mm)
550
質量(kg)
5.6
分岐回路数
16
主幹ブレーカ容量
ELB3P50A
分岐スペース数
2
仕様
フタなし
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
90
縦(mm)
280
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
付
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
IHクッキングヒーター用ブレーカ
MCB2P30A×1
電気温水器用ブレーカ
MCB2P20A×1
太陽電池側ブレーカ
MCB3P2E30A×1(2次送り)