DBD161-10S のし袋用筆ぺん 呉竹 52704418

DBD161-10S のし袋用筆ぺん 呉竹 52704418
DBD161-10S のし袋用筆ぺん 呉竹 52704418
DBD161-10S のし袋用筆ぺん 呉竹 52704418

のし袋用筆ぺん

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード52704418品番DBD161-10S
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

のし袋書きに最適な芯先のサイズで、急にのし袋が必要になった際に購入してすぐ試し書き・練習できるなぞり書き短冊付き(「御祝」、「寿」、「御礼」、「内祝」が印刷されています)。

用途
筆ペン・慶弔用
インク色墨色インク水性染料インキ商品タイプ本体付属品試し書き短冊材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ぺん先:PA径(Φ)×全長(mm)11×134(クリップなどを含まない最大径)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする