曜日別特売
113413 ハイパワーシャボン玉液 デビカ 52704759

ハイパワーシャボン玉液

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(250mL)注文コード52704759品番113413
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

日本で開発された一度にたくさん作れるシャボン玉液!STマーク合格品。

適合年齢(歳)3仕様STマーク合格品材質シャボン玉液:水・界面活性剤、容器:PE、キャップ:PP・PE容量(mL)250寸法(Φ×高さH)(mm)50×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52704759
2020-05-05
用途: 子どもの遊び
医療・福祉・介護関連業

失敗しないで上手にシャボン玉が作れるそうです。
沢山入っているのでお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする