SHK-JFUD05 JFBOX上下 プラダンのヤマコー 52705653

 

SHK-JFUD05 JFBOX上下 プラダンのヤマコー 52705653
SHK-JFUD05 JFBOX上下 プラダンのヤマコー 52705653
SHK-JFUD05 JFBOX上下 プラダンのヤマコー 52705653
SHK-JFUD05 JFBOX上下 プラダンのヤマコー 52705653
SHK-JFUD05 JFBOX上下 プラダンのヤマコー 52705653
SHK-JFUD05 JFBOX上下 プラダンのヤマコー 52705653
SHK-JFUD05 JFBOX上下 プラダンのヤマコー 52705653
SHK-JFUD05 JFBOX上下 プラダンのヤマコー 52705653
SHK-JFUD05 JFBOX上下 プラダンのヤマコー 52705653

JFBOX上下

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード52705653品番SHK-JFUD05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

一般的なサイズのカラーボックスに入る収納ケースとして使えます。軽くて丈夫なプラダン製なので、整理箱として役に立ちます。出し入れしやすい穴取手が付属しており、ボックス自体に取り付けられるので、勢い良く取手を引っ張ったら千切れてしまった・・・などといった心配もございません。カラーバリエーションは豊富な全11色。色で中身を分別したり、周囲に馴染む色を選んだりとピッタリの物が見つかります。上下タイプは重ねて使うことができます。カラーボックスの1枠内に2段積みすることができますのでスペースを有効に使えます。

材質ポリプロピレン厚さ(mm)5グレー取手あり付属品プラリベット白、穴取っ手白形状プラダン外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×240×120内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)230目付(g/m2)1000外寸法・幅(mm)240外寸法・高さ(mm)120外寸法・奥行(mm)380内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×230×110内寸高さ(mm)110
注意
※個人宅配送不可
※組み立てをお願いします。組み立てに必要なパーツは付属しております。
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする