曜日別特売
AT-AQ458 バイブレーションコントローラー 小型制振材 audio-technica 52705846

AT-AQ458 バイブレーションコントローラー 小型制振材 audio-technica 52705846
AT-AQ458 バイブレーションコントローラー 小型制振材 audio-technica 52705846

バイブレーションコントローラー 小型制振材

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(30枚)注文コード52705846品番AT-AQ458
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。
・制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。
・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
・ポイントチューニング用:ドアモジュールパネル1枚に対して本製品15~20個。車一台のスペアタイヤハウスに対して本製品20~30個。

材質ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)2.3質量(g)約19(1個)外形寸法(mm)50×100入数30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする