曜日別特売
AT-AQ420P10 ドアチューニング材 アブソーブコットン 吸音材 audio-technica 52705959

AT-AQ420P10 ドアチューニング材 アブソーブコットン 吸音材 audio-technica 52705959
AT-AQ420P10 ドアチューニング材 アブソーブコットン 吸音材 audio-technica 52705959
AT-AQ420P10 ドアチューニング材 アブソーブコットン 吸音材 audio-technica 52705959

ドアチューニング材 アブソーブコットン 吸音材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード52705959品番AT-AQ420P10
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のアブソーブコットンです。
・各種トリム・フロアパネル・ルーフパネルなどに貼り付けることで、軽量・軽負担でありながら効率的な吸音をしてくれるアイテムです。
・強力な粘着剤でしっかり貼り付けることで、長期間の使用を実現。

材質PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエチレンテレフタラート)厚さ(mm)20質量(g)約215(1個)外形寸法(mm)750×500入数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする