曜日別特売
AT-AQ440P10 ドアチューニング材 インナーアブソーバー 吸音・断熱材 audio-technica 52706056

AT-AQ440P10 ドアチューニング材 インナーアブソーバー 吸音・断熱材 audio-technica 52706056
AT-AQ440P10 ドアチューニング材 インナーアブソーバー 吸音・断熱材 audio-technica 52706056
AT-AQ440P10 ドアチューニング材 インナーアブソーバー 吸音・断熱材 audio-technica 52706056

ドアチューニング材 インナーアブソーバー 吸音・断熱材

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード52706056品番AT-AQ440P10
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバーです。
・7.0mm厚スポンジを貼り付けることで、車内の吸音性・断熱効果を高めるアイテムです。
・強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。
・切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。

材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)7質量(g)約170(1個)外形寸法(mm)750×500入数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 車のイメージチェンジ時
運輸・通信業

愛車で音楽を聴く時、ロードノイズが気になるため購入しました。フロアマットに貼っただけですが、だいぶ静かになり満足しています。ドライブが楽しくなりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする