曜日別特売
AT-AQ431P10 ドアチューニング材 ノイズレスラグ 遮熱材・断熱材・吸音材 audio-technica 52706099

AT-AQ431P10 ドアチューニング材 ノイズレスラグ 遮熱材・断熱材・吸音材 audio-technica 52706099
AT-AQ431P10 ドアチューニング材 ノイズレスラグ 遮熱材・断熱材・吸音材 audio-technica 52706099
AT-AQ431P10 ドアチューニング材 ノイズレスラグ 遮熱材・断熱材・吸音材 audio-technica 52706099

ドアチューニング材 ノイズレスラグ 遮熱材・断熱材・吸音材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード52706099品番AT-AQ431P10
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のノイズレスラグです。
・素材にソフトゴムマットとスポンジを採用し、インナーパネルやフロアパネルに貼り付けることで高い遮音性と断熱性をはっきする製品です。
・凹凸の多いインナーパネル・フロアパネルにも容易に施工可能な追従性の高い構造になっています。
・5mm厚のスポンジ層を設けることで不要ノイズを吸音・断熱効果を発揮。
・強力な粘着剤でしっかり貼り付け、長期間の使用を実現。

材質合成ゴム・ポリ工チレンフォーム厚さ(mm)6質量(g)約850(1個)外形寸法(mm)500×750入数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする