ニッコー
ワンタッチ 角ハンガー 強力ピンチ 36個付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個(36個)
注文コード
52706905
品番
LP-2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
竿から落下防止のストッパー付きラバーが付いてるので強風でもズレにくいフック 丸棒フレームでたわみにくく丈夫です
材質
本体:ポリプロピレン、吊るし・バネ:銅線
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×77×38
ピンチ数
36