曜日別特売
21 木工用先溝G型ショートビット スターエム 52707857

21 木工用先溝G型ショートビット スターエム 52707857
21 木工用先溝G型ショートビット スターエム 52707857
21 木工用先溝G型ショートビット スターエム 52707857
21 木工用先溝G型ショートビット スターエム 52707857
21 木工用先溝G型ショートビット スターエム 52707857

木工用先溝G型ショートビット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)21
21
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
15
16
17
18
19
33
36
全長(mm)130
軸径(Φmm)六角軸10
溝長(mm)80
内容量1本注文コード52707857品番21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。
先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。
木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。
先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。
扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。

用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工にドリル径(Φmm)21軸径(Φmm)六角軸10材質普通鋼全長(mm)130溝長(mm)80適合機種電気ドリル最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする