- マリアートAF 日本ペイントマリン 52708628 - マリアートAF 日本ペイントマリン 52708628

マリアートAF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2kg) 注文コード 52708628 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

水和崩壊タイプで、稼働率の低いプレジャーボート向けに特にチューニングされています。

用途係留期間の長いプレジャーボート・ヨット専用の船底防汚塗料です。 容量(kg)2 塗装2回 硬化時間(時間)20℃:1 没水可能時間20℃:8時間 塗装間隔20℃:6時間以上
注意
※防汚成分として亜酸化銅を使用しているため、アルミニウム、軽合金等の船体に適していません。また、ドライブやペラへの塗装もできません。電蝕発生の恐れがあります。
※白は塗装直後はライトグレーですが、没水後白に変わっていきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする