曜日別特売
- マリアートXネオ エアゾール 日本ペイントマリン 52708865

マリアートXネオ エアゾール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
内容量1缶(300mL)注文コード52708865品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

プロペラ合金部用塗料「MARIART X NEO」をスプレー化しました。
ドライブユニットなど、刷毛ではどうしても塗りにくかった部分でも、吹き付けることで、手軽に、スムーズに塗ることができます。
また、高硬度型の船底塗料の増し塗りとしても、ご利用いただけます。
マリアート X と併用して頂くことも可能です。

用途
スターンドライブやトリムタブ、アウトドライブやプロペラなどの金属部分への塗布に最適な塗料です。
アルミニウムや軽合金にも塗装が可能なエアゾールタイプの防汚塗料です。
グレー容量(mL)300硬化時間(時間)20℃:1没水可能時間20℃:6時間塗装間隔20℃:4時間以上
注意
※現在塗布してある塗料の銘柄がご不明の際は、出来るだけその塗料を剥離した上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする