日本ペイントマリン
マリアートF200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(1kg)
注文コード
52708917
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
非常に優れた耐候性、光沢保持性があります。塗り重ねを繰り返すことにより、より美しい鏡面仕上げとなります。
用途
マリアートシリーズの船体用塗料です。2液性。
セット内容
塗料液875g・硬化剤125g
容量(kg)
1
引火点(℃)
【塗料液】24【硬化剤】28
指触乾燥時間(分)
20℃:30
硬化時間(時間)
20℃:8
塗装間隔
20℃:16時間以上
注意
※常時没水部には適していません。
※摂氏5度以上で塗装してください。
※著しく汚染された塗膜に塗り重ねることは、付着不良を起こす原因となりますので、MARIART U シンナーで表面をシンナー拭きするか、150~200番にてサンディングしてください。