河村電器産業
動力分電盤 CMN
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
分岐回路数
5
13
11
10
9
8
7
6
5
4
縦(mm)
900
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
質量(kg)
35
59
56
52
49
45
41
38
35
32
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52709816
品番
CMN205NK
参考基準価格(税別)
¥261,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
幹線分岐用動力分電盤、主幹MCB仕様
縦(mm)
900
横(mm)
500
深さ(mm)
200
質量(kg)
35
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
分岐回路数
5
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
MCB3P200A
分岐ブレーカ容量
MCB3P100AF100A
分岐スペース数
0