TENMA(天馬)
収納ケースとっても便利箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
52710055
品番
811000883
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ワイドな引き手構造で高い所でもサッと引いてスッと引き出せます。
持った時の安定感が良いアップロック式となります。
フタの底面の凹凸で安定感がアップします。
色
カプチーノ
高さ(mm)
外形寸法:245、有効内寸:230
奥行(mm)
外形寸法:550、有効内寸:440
容量(L)
38
間口(mm)
外形寸法:400、有効内寸:340
耐荷重(kg)
3
収納の目安
Yシャツ16枚