CSD-814B-07-74 変換器用デジタル指示計 CSD-814B NMB(ミネベア) 52710273

変換器用デジタル指示計 CSD-814B

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1台仕様電流出力 4 mA~20 mA、RS-232Cインターフェイス付注文コード52710273品番CSD-814B-07-74
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

文字高22 mmの大型蛍光表示管による明瞭な計測表示
11ドットのバーメーターで定格に対する現在値の割合が一目瞭然
内蔵4段コンパレーターに加え、別売品により8段まで増設可能
比較設定値の変更中でも計測が中断されない設定値変更機能
豊富な別売品群

表示
【状態表示】 RUN、A/Z、LOCK、HOLD、CHECK
【設定表示】 7セグメント蛍光表示管 S1, S2, S3, S4 各7桁 文字高 4.5 mm
【バーメーター表示】 11dotバーメーターにより定格荷重(100 %)に対する現在荷重の割合を表示
【表示回数】 4 回/s (設定により20 回/s可)
入力範囲
0.3 mV/V~3 mV/V入力にてF.S.設定可能 (ブリッジ電源 DC10 Vの時)
±0.6 mV/V~±3 mV/V入力にて±F.S.設定可能
(ファンクション設定で+/-表示モード選択時)、(ブリッジ電源 DC10 Vの時)
電源電圧(V)AC100(許容可変範囲:AC85~132)50/60Hz仕様電流出力 4 mA~20 mA、RS-232Cインターフェイス付質量(kg)約1.9(別売品含まず)取付方式盤面取付使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×175(突起部含まず)別売付属品電流出力(4mA~20mA)、RS-232Cインターフェース使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)表示桁数5桁表示範囲-1000~11000(×2,×5,×10可)、-11000~11000(×2、×5、×10可 ファンクション設定で+/-表示モード設定時)消費電力(VA)約22 (別売品無し、AC100 Vにて)、最大約30 (別売品実装時)A/Dサンプリングタイム100 回/s温度の影響零点:±0.2 μV/℃(高精度型:±0.1 μV/℃)、感度:±0.001 5 %F.S./℃非直線性0.01 %F.S.入力フィルター4 Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする