曜日別特売
CFS-9011(DBR)×2 布団たんす(積み重ね可能) YAMAZEN(山善) 52710938

CFS-9011(DBR)×2 布団たんす(積み重ね可能) YAMAZEN(山善) 52710938
CFS-9011(DBR)×2 布団たんす(積み重ね可能) YAMAZEN(山善) 52710938
CFS-9011(DBR)×2 布団たんす(積み重ね可能) YAMAZEN(山善) 52710938
CFS-9011(DBR)×2 布団たんす(積み重ね可能) YAMAZEN(山善) 52710938
CFS-9011(DBR)×2 布団たんす(積み重ね可能) YAMAZEN(山善) 52710938
CFS-9011(DBR)×2 布団たんす(積み重ね可能) YAMAZEN(山善) 52710938
CFS-9011(DBR)×2 布団たんす(積み重ね可能) YAMAZEN(山善) 52710938
CFS-9011(DBR)×2 布団たんす(積み重ね可能) YAMAZEN(山善) 52710938
CFS-9011(DBR)×2 布団たんす(積み重ね可能) YAMAZEN(山善) 52710938
CFS-9011(DBR)×2 布団たんす(積み重ね可能) YAMAZEN(山善) 52710938

布団たんす(積み重ね可能)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2台)
内容量1セット(2台)注文コード52710938品番CFS-9011(DBR)×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

シングル布団もピッタリ収まる、内幅105cm設計。内部も100%化粧仕上げで、大事なお布団も安心。大容量なので、扇風機やストーブなど、オフシーズンのモノの収納にも活躍。

用途布団やオフシーズン家電の収納に、たっぷり入る収納庫。布団収納庫、布団収納庫、布団収納ラックとして。ダークブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1台あたり)1160×830×900内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:1050×740×(入口)735(奥)795材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)37/台耐荷重(kg)(天板/地板)約30組立時間約60分以上本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)116×83×90/台内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:105×74×(入口)73.5/(奥)79.5
注意
※2台まで積み重ね可能。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする