AFD20-N02BC-2R-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20 SMC 52712109

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1/4オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)取付け方法(B) ブラケット付注文コード52712109品番AFD20-N02BC-2R-A
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
管接続口径NPT1/4ねじの種類NPT取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付流れ方向(R) 流れ方向:右→左設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(2) 金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45355843
2017-01-11
用途: 塗装作業

オイル式コンプレッサーのオイル臭混じりの噴射解決の為に購入。
完全に臭いが消えました。頼もしい限りです。
現時点で塗装を弾いた事が一度もまだありません。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする