曜日別特売
AFD40-N04C-6R-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40 SMC 52713335

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1/2オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)取付け方法(-) 取付オプションなし注文コード52713335品番AFD40-N04C-6R-A
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
管接続口径NPT1/2ねじの種類NPT取付け方法(-) 取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコック付流れ方向(R) 流れ方向:右→左設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(6) ナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする