曜日別特売
106-942 ポータブルフォトフレーム 2L判 タテ 万丈 52713415

 

106-942 ポータブルフォトフレーム 2L判 タテ 万丈 52713415
106-942 ポータブルフォトフレーム 2L判 タテ 万丈 52713415
106-942 ポータブルフォトフレーム 2L判 タテ 万丈 52713415
106-942 ポータブルフォトフレーム 2L判 タテ 万丈 52713415
106-942 ポータブルフォトフレーム 2L判 タテ 万丈 52713415
106-942 ポータブルフォトフレーム 2L判 タテ 万丈 52713415

ポータブルフォトフレーム 2L判 タテ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ミント
内容量1枚注文コード52713415品番106-942
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

スリムにたたんで持ち運べる、ポータブルフォトフレーム 2L判 タテ。
スリムに畳んで持ち運べるので、お好きな場所に飾ることができます。鮮やかなカラーの表紙は、布張りなので畳んだ状態もおしゃれです。カラーは全9色から選べて、推し活にもおすすめです。

寸法(mm)(窓)168×117ミント材質(本体)紙、布質量(g)170外寸(mm)(折りたたみ時)175×230×9適合サイズ2L判(127×178mm)設置形態置きのみ
注意
※窓に透明シートなどはついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする