曜日別特売
106-952 ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ 万丈 52713494

 

106-952 ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ 万丈 52713494
106-952 ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ 万丈 52713494
106-952 ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ 万丈 52713494
106-952 ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ 万丈 52713494
106-952 ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ 万丈 52713494
106-952 ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ 万丈 52713494

ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ミント
内容量1枚注文コード52713494品番106-952
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

スリムにたたんで持ち運べる、ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ。
スリムに畳んで持ち運べるので、お好きな場所に飾ることができます。鮮やかなカラーの表紙は、布張りなので畳んだ状態もおしゃれです。カラーは全9色から選べて、推し活にもおすすめです。

寸法(mm)(窓)168×117ミント材質(本体)紙、布質量(g)170外寸(mm)(折りたたみ時)225×180×9適合サイズ2L判(127×178mm)設置形態置きのみ
注意
※窓に透明シートなどはついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする