前澤化成工業
立水栓セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ホワイト色
シャンパン色
シルバー色
ホワイト色
ブラック色
タイプ
(蛇口)一口水栓
(蛇口)一口水栓
(蛇口)二口水栓
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52713589
品番
HI-16MAL×960-WH/SP-USQ550/SPD82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
セット内容
丸型アルミ水栓柱 HI-16MALX960/スクエアパン SP-USQ550ホワイト/蛇口
色
ホワイト色
タイプ
(蛇口)一口水栓
本体寸法(mm)
Φ70×H960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×410×133
関連資料:
(0.18MB)
注意
※水栓柱
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません