曜日別特売

ベルジンス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(20L)危険物の品名可燃性液体類注文コード52713896品番320 H1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
用途
作動油・ギア油・コンプレッサー油兼用油
基油合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20000mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする