L-4 UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫窓・照明機能なし ホワイト色 東邦歯科産業 52714045

L-4 UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫窓・照明機能なし ホワイト色 東邦歯科産業 52714045
L-4 UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫窓・照明機能なし ホワイト色 東邦歯科産業 52714045

UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫窓・照明機能なし ホワイト色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード52714045品番L-4
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥198,000
販売価格(税別)
180,000

ホワイト塗装で紫外線を均一の照射します。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。

用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫付属品殺菌表示プレート×1質量(kg)30ホワイト幅(cm)48ランプ殺菌ランプ:15w×4保管数12足高さ(cm)102ファン静音冷却ファン×1ドアホワイト奥行き(cm)43
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする