曜日別特売
L-3 UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 木目調ダークドア窓・照明機能付  ダーク色 東邦歯科産業 52714070

L-3 UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 木目調ダークドア窓・照明機能付  ダーク色 東邦歯科産業 52714070
L-3 UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 木目調ダークドア窓・照明機能付  ダーク色 東邦歯科産業 52714070
L-3 UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 木目調ダークドア窓・照明機能付  ダーク色 東邦歯科産業 52714070
L-3 UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 木目調ダークドア窓・照明機能付  ダーク色 東邦歯科産業 52714070

UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 木目調ダークドア窓・照明機能付 ダーク色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード52714070品番L-3
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥247,500
販売価格(税別)
225,000

木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。

用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1質量(kg)303M抗ウィルス・抗菌 ダーク幅(cm)48ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2保管数12足高さ(cm)102ファン静音冷却ファン×1ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート奥行き(cm)43
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする