曜日別特売
SCP4020-12 ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業 52715294

SCP4020-12 ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業 52715294
SCP4020-12 ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業 52715294

ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCPSCP4020-12

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)103
基板寸法(mm)370×150
370×150
170×100
170×150
170×200
170×250
220×150
220×250
270×100
270×150
270×200
270×250
270×350
370×250
370×350
220×100
220×200
220×300
320×350
370×450
470×250
470×350
内容量1個注文コード52715294品番SCP4020-12
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット

有効深さ(mm)
(ドア下)103
質量(kg)
4.3
基板寸法(mm)
370×150
キャビネット寸法(mm)
400×200×120
材質
ステンレス製
色
ミラー仕上げ(塗装なし)
構造
高気密構造IP65・パッキン付
使用ハンドル
KR-70S(高IPハンドル)
保護等級
IP65
使用場所
屋内・屋外兼用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.2、ボデー1.2
取付基板
鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする