曜日別特売
350792-1 ヘッダ 垂直 シングル 列 4WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 52717064

ヘッダ 垂直 シングル 列 4WAY

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52717064
品番
350792-1
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様
ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:3.5mΩ 定格電流:12A 可燃性評価:UL94V-0 材質:ナイロン 嵌合サイクル数:50 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:1.8mm 動作電圧:600V
アズワン品番
65-1412-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする