曜日別特売
37093 フラッシュライト WALTHER 52718026

フラッシュライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード52718026品番37093
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000

最大1350ルーメン(3段階照射調整100%40%10%)最大照射距離300mストロボ機能搭載MAX照射で6時間以上の稼働を誇る充電式モデル

仕様光源:LED(CREE 4 core XHP) 明るさ:100% 1350ルーメン / 40% 540ルーメン / 10% 130ルーメン 稼働時間:100% 6時間15分 / 40% 18時間 / 10% 58時間 照射可能距離:100% 300m / 40% 190m / 10% 100m レンズ径:50mm 電源:ICR18650リチウムイオン充電池3本(CR123×6本 使用可能) 長さ:200mm / 前部径59mm / 後部径45.5mm 重量:484gアズワン品番65-2764-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする