曜日別特売
HBS-32A ホースブラケットシングル HBSシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 52722208

HBS-32A ホースブラケットシングル HBSシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 52722208
HBS-32A ホースブラケットシングル HBSシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 52722208
HBS-32A ホースブラケットシングル HBSシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 52722208
HBS-32A ホースブラケットシングル HBSシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 52722208

ホースブラケットシングル HBSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷23日以内出荷とは
アズワン品番65-3649-98
内容量1個注文コード52722208品番HBS-32A
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。
注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。
注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。
ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。
ホースを1本固定できるシングルタイプ。
固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)
オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。
容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。

仕様ホース設置部内径:Φ42.7mm ブラケット・パイプハンガ材質:SUS304 ノブ材質:ナイロン材質パイプハンガ:SUS304内径(Φmm)ホース設置部内径:42.7材質(ノブ)ナイロン材質(ブラケット)SUS304アズワン品番65-3649-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする