河村電器産業
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-N
SRXG1080-30SN
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
有効深さ(mm)
(ドア下)280、(ハンドル下)260
(ドア下)100、(ハンドル下)80
(ドア下)140、(ハンドル下)120
(ドア下)180、(ハンドル下)160
(ドア下)230、(ハンドル下)210
(ドア下)280、(ハンドル下)260
基板寸法(mm)
920×720
920×720
920×720
420×320
520×420
520×520
520×620
520×720
720×420
720×520
720×620
720×720
920×620
1120×620
220×320
220×420
320×220
320×320
320×420
320×520
420×420
420×520
420×620
520×320
620×420
820×420
820×520
920×520
1120×420
1320×620
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52723606
品番
SRXG1080-30SN
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)280、(ハンドル下)260
質量(kg)
46.1
基板寸法(mm)
920×720
キャビネット寸法(mm)
1000×800×300
材質
ステンレス製
色
ヘアライン仕上げ・塗装なし
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
PH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)
保護等級
IP54
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付