SRXG3050-20N ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-N 河村電器産業 52723816

SRXG3050-20N ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-N 河村電器産業 52723816
SRXG3050-20N ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-N 河村電器産業 52723816

ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-N

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)160
基板寸法(mm)220×420
220×420
220×320
320×220
320×320
320×420
320×520
420×320
420×420
420×520
520×320
520×420
520×520
520×620
620×420
720×420
720×520
720×620
820×420
920×520
920×620
1120×420
420×620
520×720
720×720
820×520
920×720
1120×620
1320×620
内容量1個注文コード52723816品番SRXG3050-20N
参考基準価格(税別)¥82,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット

有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)160
質量(kg)
10.4
基板寸法(mm)
220×420
キャビネット寸法(mm)
300×500×200
材質
ステンレス製
色
ヘアライン仕上げ・塗装なし
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
PH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)
保護等級
IP54
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする