コクヨ
ホワイトボード用マーカー (直液カートリッジ式) 中字
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
赤
黒
青
赤
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(18本)
注文コード
52730590
品番
PM-BF502RX6×3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
インク残量が一目でわかる直液式ホワイトボードマーカー。カートリッジでインク交換できる直液タイプ。
インク残量がはっきりわかるので替え時が明確。空間になじみやすいシンプルなボディデザイン。
用途
ホワイトボードマーカーとして。直液/カートリッジ式/中字/残量/文具/文房具/事務用品/プレゼンテーション用品/オフィス/会社/学校/備品/ストック/黒/青/赤/ブラック/ブルー/レッド
材質
軸・キャップ・カートリッジ・カバー:R-PP
色
赤
線幅(mm)
約2.1-2.6