※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ネイルイット 時計板 赤松集成材 無塗装 200×200mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
52731344
品番
NAC2020
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥914
販売価格(税別)
¥
831
バスケットに入れる
材質
赤松集成材
厚さ(mm)
12
色
無塗装
縦(mm)
200
横(mm)
200