340010W (W)コンクリート釘 若井産業 52732209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(W)コンクリート釘

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(35本)
長さ(mm)100
内容量1箱(35本)注文コード52732209品番340010W
在庫数量:残り7点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)アウトレット
¥400329
用途木材+コンクリート仕様光沢亜鉛めっき材質長さ(mm)100番手(太さ)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする