※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
(W)コンクリート釘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(317本)
1箱(380本)
1箱(260本)
1箱(205本)
1箱(108本)
1箱(85本)
1箱(75本)
1箱(173本)
1箱(1300本)
1箱(92本)
1箱(64本)
1箱(45本)
1箱(39本)
1箱(35本)
1箱(317本)
長さ(mm)
32
25
38
50
65
75
90
100
32
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(317本)
注文コード
52732218
品番
341232W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
用途
木材+コンクリート
仕様
光沢亜鉛めっき
材質
鉄
長さ(mm)
32
番手
(太さ)12