曜日別特売
7316428 ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り 若井産業 52732480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(110本)
内容量1箱(110本)注文コード52732480品番7316428
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)8プラグ外径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする