曜日別特売
TBS570T タックビス 徳用箱 若井産業 52732559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タックビス 徳用箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)70
内容量1箱(250本)注文コード52732559品番TBS570T
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,150
販売価格(税別)
6,500
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質SUS410全長(mm)70太さ(mm)5
注意
※下穴は取付面に対して垂直にあけてください。
※使用するねじの長さは、35mm+取付物厚さ以上のねじを使用ください。
※下穴深さは、中実下地への「使用ねじ」もしくは「タックロン」のうち、長い方の埋め込み長さより10mm以上深くあけてください。
※使用ねじの過度の締め付けは、ねじの頭飛びや下地を破損するおそれがあります。
※下地の種類・状態によって十分な強度を得られない場合がありますのでご注意ください。
※適応下地材以外には使用しないでください。
※指定した下穴径より大きい下穴に使用した場合、著しく強度は低下します。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする