曜日別特売
6919SRU リベットダンバ 若井産業 52733268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リベットダンバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(500本)注文コード52733268品番6919SRU
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消

用途薄鋼板+薄鋼板材質鉄、(パッキン付座金)亜鉛めっき鋼板+EPDM全長(mm)19ねじ径(mm)4適合板厚(mm)0.4~0.8(上記の2枚重ね)頭径(Φmm)8表面処理(ねじ部)三価ユニクロねじ(mm)19
注意
※鉄骨下地には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする