曜日別特売
6916SDU ダクトダンバ ナベ 若井産業 52733338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトダンバ ナベ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)全長(mm)16注文コード52733338品番6916SDU
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途スパイラルダクト+ダクト連結金具材質全長(mm)16呼び径(mm)4頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ部)三価ユニクロ頭部形状なべねじ(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする