曜日別特売
6919SDU ダクトダンバ ナベ 若井産業 52733347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトダンバ ナベ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)全長(mm)19注文コード52733347品番6919SDU
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,675
販売価格(税別)
4,250
用途スパイラルダクト+ダクト連結金具材質全長(mm)19呼び径(mm)4頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ部)三価ユニクロ頭部形状なべねじ(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする