6905NUY ダンバ NT山座セット ネオパッキン 座金外径25mm 若井産業 52733469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ NT山座セット ネオパッキン 座金外径25mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)105
内容量1袋(100セット)注文コード52733469品番6905NUY
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,987
販売価格(税別)
4,534
材質(座金)三価ユニクロ全長(mm)105ねじ径(mm)6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理(ねじ部)三価ユニクロ材質(ねじ部)頭部形状六角ねじ(mm)60材質(座金)パッキンネオパッキン
注意
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする