※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバ ステンキャップ 山座セット ネオパッキン 座金外径20mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
60
60
70
90
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100セット)
注文コード
52733645
品番
6960CY2
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,040
販売価格(税別)
¥
6,400
バスケットに入れる
全長(mm)
60
ねじ径(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
表面処理
(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)
鉄+SUS304キャップ
頭部形状
六角
ねじ(mm)
60
材質(座金)
SUS304
パッキン
ネオパッキン
注意
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。