715520F コーススレッド フレキ 若井産業 52733846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーススレッド フレキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(60本)
全長(mm)200
内容量1箱(60本)注文コード52733846品番715520F
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000
用途木材仕様ユニクロ材質全長(mm)200ねじ(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする