※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
コーススレッド フレキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(300本)
1箱(100本)
1箱(90本)
1箱(70本)
1箱(60本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(150本)
全長(mm)
65
120
130
150
180
200
32
38
45
51
57
65
75
90
100
25
28
41
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
52733907
品番
715565F
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,292
販売価格(税別)
¥
2,084
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
65
ねじ(mm)
40