※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
コーススレッド ラッパ 小箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(120本)
全長(mm)
90
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
100
120
タイプ
全ねじ
全ねじ
半ねじ
ねじ(mm)
83
20
23
27
33
36
40
32
45
60
21
26
46
75
51
57
67
83
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
52734178
品番
7175901
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,219
販売価格(税別)
¥
2,017
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
90
タイプ
全ねじ
ねじ(mm)
83