河村電器産業
漏電火災警報器 LGR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)
100(屋外貫通型)
100(屋外貫通型)
100(屋内分割型)
200(屋外貫通型)
200(屋内分割型)
400(屋内分割型)
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52734255
品番
LGR1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,300
漏電を感知して知らせ
仕様
LGR1+ZCT1
種別
受信機・零相変流器(ZCT)
寸法(mm)
190×140×64
質量(kg)
0.86
タイプ
受信機AC100V
定格電流(A)
100(屋外貫通型)